Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
DE - Deutsch
Startseite
Seele Spirale D1.0-1.2 4m
BINZEL Seele Spirale D1.0-1.2 4m
ERIKS:
23340277
Hersteller:
122.0036
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Spezifikationen
Dokumente
Marke
BINZEL
Typ
122.0036
Länge der Leitung
4 m
Material
Kohlenstoffstahl
Drahtdurchmesser
1.2 mm
Alle Varianten anzeigen
Anmelden