Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
DE - Deutsch
Startseite
Seele KoolPTFE D1.0-1.2 4m
BINZEL Seele KoolPTFE D1.0-1.2 4m
ERIKS:
23340347
Hersteller:
127.0007
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Spezifikationen
Dokumente
Marke
BINZEL
Typ
127.0007
Länge der Leitung
4 m
Material
Carbon PTFE
Drahtdurchmesser
1.2 mm
Alle Varianten anzeigen
Anmelden