Eriks
BINZEL

BINZEL Gasdüse MB 24KD Grip plus D12 konisch L63,5

  • ERIKS:23340483
  • Hersteller:145.0080
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
BINZEL
Typ
145.0080
Geeignet für Typ
MB 24 KD grip Plus
Länge
63.5 mm
Innendurchmesser
12.5 mm
Außendurchmesser
20 mm
Form
Konisch