

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | BINZEL |
Typ | 145.0745 |
Geeignet für Typ | Abimig W(T) 440 |
Länge | 66 mm |
Innendurchmesser | 18 mm |
Außendurchmesser | 22 mm |