Eriks
BINZEL

BINZEL Düsenstock ABIMIG Grip A155 M6 L35

  • ERIKS:12364862
  • Hersteller:006.D719
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
BINZEL
Typ
006.D719
Geeignet für Typ
Abimig A T 155 LW
Länge
35 mm
Anschluss
M6