1.595,00 €/ Stückexkl. MwSt
1.898,05 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | BETEX |
Serie | IDuctor 1 |
Typ | Handheld Precision Heater |
Min. Innendurchmesser | 18 mm |
Max. Innendurchmesser | 160 mm |
Betriebsspannung | 230 V |
Frequenz der Messspannung | 50-60 Hz |
Max. Temperatureinstellung | 250 °C |
Gewicht | 1.4 |
mit Lüfterkühlung | Ja |
230,00 €/ Stückexkl. MwSt
273,70 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026230,00 €/ Stückexkl. MwSt
273,70 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026288,00 €/ Stückexkl. MwSt
342,72 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026442,00 €/ Stückexkl. MwSt
525,98 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026