Eriks
BETEX

BETEX B020600 Koffer Ausrichtscheiben E-10/10

  • ERIKS:13293015
  • Hersteller:B020600
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
BETEX PASSPLATTEN IN TRAGBAREN KOFFER (Material AISI 304, DIN 1.4301)

Diese Koffer enthalten Shims in maximal 11 verschiedenen Dicken.
Die Ablagefächer sind für Passplatten mit einer Dicke von 0,025 - 3,0 mm geeignet.
Zum Nachfüllen der Koffer werden die Betex Shims in Packungen zu 10 Stück geliefert.
Zur Liste hinzufügen

1.822,40 €/ Stückexkl. MwSt

2.168,66 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 27.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
BETEX
Serie
SHIM