Eriks
BETEX

BETEX B020340 Koffer Ausrichtscheiben BC-10/11

  • ERIKS:13292994
  • Hersteller:B020340
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
BETEX PASSPLATTEN IN TRAGBAREN KOFFER (Material AISI 304, DIN 1.4301)

Diese Koffer enthalten Shims in maximal 11 verschiedenen Dicken.
Die Ablagefächer sind für Passplatten mit einer Dicke von 0,025 - 3,0 mm geeignet.
Zum Nachfüllen der Koffer werden die Betex Shims in Packungen zu 10 Stück geliefert.
Zur Liste hinzufügen

964,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.147,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
BETEX
Serie
SHIM