Eriks
BETEX

BETEX Ausrichtscheiben 100x100x0.15mm 100-015 CQ

  • ERIKS:14544288
  • Hersteller:B100015
Image 1
BETEX AUSRICHTSCHEIBEN - MASSIVE EDELSTAHL (Material AISI 304, DIN 1.4301)
Fertige Ausrichtscheiben fur das ausrichten von Maschinen.
Fur schnelles, einfaches und exaktes ausrichten.

Vorteilen massive Shims aus Edelstahl (AISI 304):
• Erhältlich in 6 Größen in 11 Dickenmaßen!
• Verpackt zu jeweils 10 Stück
• Hochwertiges, korrosionsfestes Material
• Die Dickenmaße dieser Ausrichtscheiben sind auf jeder Ausrichtscheibe eingeätzt
• Zur Wiederverwendung geeignet
• 31 Standardkombinationen in handlichen Koffern

Verpackungseinheit 10 Stück pro Satz.
Zur Liste hinzufügen

2,08 €/ Stückexkl. MwSt

2,48 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
BETEX
Serie
SHIM
Material
Edelstahl 304
Dicke
0.15 mm
Breite
100 mm
Länge
100 mm
Breite der Öffnung
13 mm