Eriks
BETEX

BETEX 7265901 Handpumpensatz AHP 705 inklusiv Stahlkiste

  • ERIKS:13297293
  • Hersteller:7265901
Image 1
BETEX HOCHDRUCK HANDPUMPSÄTZE
Alle Sätze sind einsatzbereit, Sie können sofort loslegen!

Alle Handpumpen sind:
- Einfachwirkend
- Zweistufig

Unsere Handpumpsätze erden komplett geliefert:
- Aluminium Handpumpe
- T-Stück
- Manometer
- Schlauch 1,8 Mtr.
- Kupplungen
- Stahlkiste
Zur Liste hinzufügen

3.089,00 €/ Stückexkl. MwSt

3.675,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
BETEX
Serie
AHP
Typ
Handpumpe
Entlast/Senkventil
Nein
Druckbegrenzungsventil
Nein
Wegeventil
Nein
Durchfluss Niederdruckpumpe
6.5 cm³/Hub
Durchfluss Hochdruckpumpe
1 cm³/Hub
Max. Betriebsdruck
1500 bar
Ausführung
Zweistufig
Anschluss Austritt
3/4 - 16UNF