369,00 €/ Stückexkl. MwSt
439,11 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | BETEX |
Serie | HC |
Typ | Handpumpe |
Entlast/Senkventil | Nein |
Druckbegrenzungsventil | Ja |
Wegeventil | Nein |
Durchfluss Niederdruckpumpe | 13 cm³/Hub |
Durchfluss Hochdruckpumpe | 2.8 cm³/Hub |
Max. Betriebsdruck | 700 bar |
Ausführung | Zweistufig |
Anschluss Austritt | NPT 3/8 |