Eriks
BERLUTO

BERLUTO Schwimmerventil Serie: RSV O Typ: 8735 Messing/EPDM Material Schwimmer: Kupfer PN12 Außengewinde (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:14791232
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vollmessing Schwimmerventil mit DVGW- Zertifizierung, wenn sehr robuste Armaturen für hohe Versorgungsdrücke und/oder Durchflussmengen benötigt werden und eignet sich besonders für Anwendungen, bei denen ein Anschluss an das Trinkwassernetz erforderlich ist, zum Beispiel bei Brandschutzanlagen und Druckerhöhungsanlagen. Die Baureihe RSV O ist besonders geeignet für Trinkwasser und entspricht der strengen europäischen Trinkwasserrichtlinie, EN DIN 1717, und ist DVGW-zertifiziert.
Zur Liste hinzufügen

572,90 €/ Stückexkl. MwSt

681,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
BERLUTO
Serie
RSV O
Typ
8735
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Messing
Nennweite
3/4" (20)
Anschluss
Außengewinde (BSPP)
Nennweite 2
1" (25)
Anschluss 2
Innengewinde (BSPP)
Gewindenorm
DIN ISO 228
Druckstufe Artikel
PN12
Mit Schwimmer
Ja
Durchmesser Schwimmer
174 mm
Dichtung
EPDM
Material Schwimmer
Kupfer
Material schwebende Kolbenstange
Messing
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
130 °C
Kv-Wert
3.8 m³/h
G
3/4" (20)
G1
1" (25)
L
543 mm
L1
42 mm
Gewicht
1.8 kg