815,15 €/ Stückexkl. MwSt
970,03 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | BERLUTO |
Serie | RSV O |
Typ | 8735 |
Norm | EN (DIN) |
Material Gehäuse | Messing |
Nennweite | 1" (25) |
Anschluss | Außengewinde (BSPP) |
Nennweite 2 | 1.1/4" (32) |
Anschluss 2 | Innengewinde (BSPP) |
Gewindenorm | DIN ISO 228 |
Druckstufe Artikel | PN12 |
Mit Schwimmer | Ja |
Durchmesser Schwimmer | 209 mm |
Dichtung | EPDM |
Material Schwimmer | Kupfer |
Material schwebende Kolbenstange | Messing |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 130 °C |
Kv-Wert | 7.6 m³/h |
G | 1" (25) |
G1 | 1.1/4" (32) |
L | 618 mm |
L1 | 46 mm |
Gewicht | 2.7 kg |