103,30 €/ Meterexkl. MwSt
122,93 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | BEHA |
Material | PU |
Farbe | Grün |
Oberflächenstruktur | Glatt |
Dicke | 4 mm |
Max. Breite | 140 mm |
Länge | 30 m |
Shorehärte | 88 |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Vorspannung | von 1 bis 5 % |
Reibungskoeffizient Stahl | 0.6 µm |
Min. Scheibendurchmesser | 45 mm |