Eriks
BEHA

BEHA Flachband Polyurethan 84 ShA capriblau glatt SAFE detektierbar 150x2mm

  • ERIKS:12989058
  • Hersteller:FBFJ150X2LGM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

80,01 €/ Meterexkl. MwSt

95,21 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
BEHA
Material
PU
Farbe
Blau
Oberflächenstruktur
Glatt
Dicke
2 mm
Max. Breite
140 mm
Länge
50 m
Shorehärte
84
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Temperaturbereich
von -30 bis 60 °C
Vorspannung
von 1 bis 4 %
Reibungskoeffizient Stahl
0.65 µm
Min. Scheibendurchmesser
20 mm