Eriks
BECK

BECK Reibahle schnellverstellbar HSS 8-9mm

  • ERIKS:12594371
  • Hersteller:0120110000010
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Handreibahle, verstellbar

Ausführung: Rechtsschneidend, mit austauschbaren Messern aus HSS, Werksnorm und Zylinderschaft mit Vierkant. Die Reibahle kann im angegebenen Verstellbereich stufenlos verstellt werden. Die Einstellung sollte mittels eines Lehrrings erfolgen. Oberfläche blank.

Anwendung: Besonders geeignet für Reparaturarbeiten. Nur zum Reiben von Durchgangsbohrungen. Wegen der Stirnschraube nicht zur Bearbeitung von Sacklochbohrungen geeignet. Besonders für Stahlwerkstoffe bis 500 N/mm² Festigkeit, z. B. allgemeine Baustähle, Stahlwerkstoffe bis 900 N/mm² Festigkeit wie Automatenstähle, Vergütungsstähle, Werkzeugstähle, Einsatzstähle, Gusswerkstoffe und NE-Metalle wie Aluminium, Messing, Kupfer und Bronzen verwendbar.
Zur Liste hinzufügen

86,88 €/ Stückexkl. MwSt

103,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
BECK
Typ
Einstelbare Reibahlen
Durchmesser
8 mm
Schneidenlänge
34 mm
Gesamtlänge
115 mm
Aufnahmesystem
Vierkant
Material
HSS
Schaftdurchmesser
3.8 mm
Schneide
5