Eriks
BECK

BECK Reibahle schnellverstellbar HSS 31,5-37mm

  • ERIKS:12594382
  • Hersteller:0120110110000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Handreibahle, verstellbar

Ausführung: Rechtsschneidend, mit austauschbaren Messern aus HSS, Werksnorm und Zylinderschaft mit Vierkant. Die Reibahle kann im angegebenen Verstellbereich stufenlos verstellt werden. Die Einstellung sollte mittels eines Lehrrings erfolgen. Oberfläche blank.

Anwendung: Besonders geeignet für Reparaturarbeiten. Nur zum Reiben von Durchgangsbohrungen. Wegen der Stirnschraube nicht zur Bearbeitung von Sacklochbohrungen geeignet. Besonders für Stahlwerkstoffe bis 500 N/mm² Festigkeit, z. B. allgemeine Baustähle, Stahlwerkstoffe bis 900 N/mm² Festigkeit wie Automatenstähle, Vergütungsstähle, Werkzeugstähle, Einsatzstähle, Gusswerkstoffe und NE-Metalle wie Aluminium, Messing, Kupfer und Bronzen verwendbar.
Zur Liste hinzufügen

280,98 €/ Stückexkl. MwSt

334,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
BECK
Typ
Einstelbare Reibahlen
Durchmesser
31.5 mm
Schneidenlänge
98 mm
Gesamtlänge
280 mm
Aufnahmesystem
Vierkant
Material
HSS
Schaftdurchmesser
18 mm
Schneide
6