

194,63 €/ Stückexkl. MwSt
231,61 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | BECK |
Typ | Maschinen-Reibahlen |
Durchmesser | 10 mm |
Schneidenlänge | 20 mm |
Gesamtlänge | 120 mm |
Aufnahmesystem | zylindrisch |
DIN-Norm | Factory standard |
Toleranz | H7 |
Material | Volhartmetall |
Beschichtung | TiAlN |
Kühlkanäl | Ja |
Schaftdurchmesser | 10 mm |
Geeignet für Topfbohrung | Ja |