

342,75 €/ Stückexkl. MwSt
407,87 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | BECK |
Typ | Maschinen-Reibahlen |
Durchmesser | 19 mm |
Schneidenlänge | 25 mm |
Gesamtlänge | 150 mm |
Aufnahmesystem | zylindrisch |
DIN-Norm | Factory standard |
Toleranz | H7 |
Material | Volhartmetall |
Beschichtung | TiAlN |
Kühlkanäl | Ja |
Schaftdurchmesser | 20 mm |