

Ausführung: Rechtsschneidend, drallgenutet, EU-Teilung, für die Aufnahme in Hydrodehn-, Schrumpf- und Hochgenauigkeitsfuttern.
Anwendung: Zum Reiben von Durchgangsbohrungen.
126,75 €/ Stückexkl. MwSt
150,83 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | BECK |
Typ | Maschinen-Reibahlen |
Durchmesser | 7.5 mm |
Schneidenlänge | 31 mm |
Gesamtlänge | 109 mm |
Aufnahmesystem | zylindrisch |
DIN-Norm | 8093 |
Toleranz | H7 |
Material | Volhartmetall |
Beschichtung | TiAlN |
Schaftdurchmesser | 8 mm |