Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | BAHCO |
Serie | 43 |
Typ | Adjustable Pin Wrench |
Ausführung | Metrisch |
Einseitiger Schlüssel | Nein |
Länge | 160 mm |
VDE geprüft | Nein |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Hochleistungslegierter Stahl |
Gewicht | 190 g |
Norm | DIN 547 |
Schlüsselweite klein | 10 mm |
Schlüsselweite groß | 50 mm |
Dicke | 160 |