Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | BAHCO |
Serie | 80 |
Typ | Adjustable Wrench |
Länge | 455 mm |
Max. Schlüsselweite | 53 mm |
Gewicht | 1665 g |
Set-Ausführung | Nein |
Material | Hochleistungs-Stahllegierung, phosphatiert |
Länge | 18 in |
Geprüft nach ISO 6787 | Ja |
Oberflächenschutz | Phosphatiert |
Gewicht | 1665 |