Eriks
BAHCO

BAHCO Steckschlüsselsatz 1/4" Typ. Nr. (SB)SL25 - 25 teilig

  • ERIKS:23285934
  • Hersteller:SL25
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
BAHCO
Serie
SL
Typ
Square Drive Socket Set
Anschlussmaß
6.3 mm
Material
Hochleistungslegierter Stahl
Oberflächenschutz
Mattiert
Gesamtzahl der Werkzeuge
25
Mit Knarre
Ja
Anzahl Innensechskant-Steckschlüssel
12
Anzahl Torx-Steckschlüssel
6
Länge
160 mm
Breite
85 mm
Höhe
35 mm
Set-Ausführung
12-teilig 1/4" Sechskant-Steckschlüsseleinsätze 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 und 13 mm, Eine 1/4" Knarre in Kompaktlänge, Schnelllösefunktion, 60 Zähne/6° Rückholwinkel, 125 mm, Zwei 1/4" Bits, PH2, Zwei Sechskant-Bits: 5 und 6 m
Gewicht
235 g