Eriks
BAHCO

BAHCO Lijmklem 150mm QC-150A

  • ERIKS:14437790
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
BAHCO
Serie
QC
Typ
High Resistance Quick Clamps
Länge der Backen
150 mm
Spannkraft
300 kg
Gewicht
285 g
Backenbreite
50 mm
Gesamtlänge
305 mm
Ausführung Spannvorrichtung
QR-System
Gewicht
285