Eriks
BAHCO

BAHCO Isoliertes Elektriker-Werkzeugset, Satz von 10, Legierter Stahl, 3045/1VDE

  • ERIKS:23071968
  • Hersteller:3045/1VDE
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
BAHCO
Typ
Insulated Electrician's Toolset
Set-Ausführung
PH-2 BE-8620S Kreuzschlitzschraubendreher, 180 mm 2665VDE Kombizange, 160 mm 2457VDE Telefonzange, 160 mm 2674NVDE Seitenschneider
Material
Hochleistungslegierter Stahl
Gesamtzahl der Werkzeuge
10
Anzahl Holzbohrer
0
Verpackung
Koffer
Gewicht
1.7 kg
Höhe
225 mm
Länge
300 mm
Breite
70 mm