Eriks
BAHCO

BAHCO Holzflachfräsbohrer 9629 36mm x 152mm

  • ERIKS:13550235
  • Hersteller:9629-36
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
BAHCO
Durchmesser
36 mm
Gesamtlänge
152 mm
Gewicht
0.081 kg
Schaftdurchmesser
6.35 mm
Spitzenlänge
46 mm
A
36
B
152
C
6.35
D
46