Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
DE - Deutsch
Startseite
Holzflachfräsbohrer 9629 24mm ...
BAHCO Holzflachfräsbohrer 9629 24mm x 152mm
ERIKS:
13550226
Hersteller:
9629-24
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Spezifikationen
Dokumente
Marke
BAHCO
Durchmesser
24 mm
Gesamtlänge
152 mm
Gewicht
0.066 kg
Schaftdurchmesser
6.35 mm
Spitzenlänge
46 mm
A
24
B
152
C
6.35
D
46
Alle Varianten anzeigen
Anmelden