Eriks
BAHCO

BAHCO Handschuh VDE 1000V 2820VG10

  • ERIKS:12143277
  • Hersteller:2820VG10
Image 1
  • Zur Verwendung bis 500 V AC und 750V DC.
  • Aus speziellem Naturlatex mit anatomischer Passform, höherer Flexibilität und Fingerfertigkeit.
  • Bietet Schutz gegen Lichtbögen gemäss CENELEC ENV 50354 Klasse 2 und IEC 61482-1.
  • Kältebeständigkeit -40°C, Wärmebeständigkeit 90°C.
  • Größe 10
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
BAHCO
Typ
2820VG
Typ
2820VG