Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | BAHCO |
Serie | 90 |
Typ | Adjustable Wrench |
Länge | 324 mm |
Max. Schlüsselweite | 55 mm |
Gewicht | 825 g |
Set-Ausführung | Nein |
Material | Hochleistungslegierter Stahl |
Länge | 12 in |
Geprüft nach ISO 6787 | Ja |
Oberflächenschutz | Phosphatiert |
Gewicht | 825 |