Eriks
BAHCO

BAHCO Doppelend-Abgewinkelter Bördelmutterschlüssel, 1949M Serie, Hochleistungslegierter Stahl, 170 mm LG, 12 x 13 mm WD

  • ERIKS:23065686
  • Hersteller:1949M-12-13
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
BAHCO
Serie
1949M
Typ
Double End Offset Flare Nut Wrench
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
12 x 13 mm
Typ
Doppelringschlüssel mit Versatz für Überwurfmuttern
VDE geprüft
Nein
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
170 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Hochleistungslegierter Stahl
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Gewicht
95 g