Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | BAHCO |
Serie | 310M |
Typ | Offset Ring End Heavy Duty Wrench |
Ausführung | Metrisch |
Schlüsselweite | 27 mm |
Typ | Schwerlast-Ringschlüssel mit abgesetztem Ende |
VDE geprüft | Nein |
Einseitiger Schlüssel | Ja |
Länge | 190 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Hochleistungslegierter Stahl |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Gewicht | 410 g |