Eriks
BAC

BAC Dichtungsset Geeignet für: Serie FB PN40- Class 300 Material Sitz: TFM 1600 Material O-Ring: FPM (FKM)/PTFE Feuersicher DN Voller Durchgang: DN100- 4"

  • ERIKS:13487914
Image 1
Zur Liste hinzufügen

169,50 €/ Stückexkl. MwSt

201,71 €inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
BAC
Ausführung
Wartungsset
DN Voller Durchgang
DN100 - 4"
Druckstufe Artikel
PN40 - Class 300
Material Sitz
TFM 1600
Material O-Ring
FPM (FKM)/PTFE
Material Gehäusedichtung
PTFE/Grafit
Feuersicher
Ja