42,30 €/ Stückexkl. MwSt
50,34 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | AVENTICS |
Serie | NL2 |
Funktion | Verteiler |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 1/4 in |
Einsatztemperatur | von -10 bis 60 °C |
Max. Betriebsdruck | 16 |
Fördervolumen | 2500 l/min |
Gewicht | 330 g |
Material Dichtung | NBR |
Material Gehäuse | Zinkdruckguss |