5,69 €/ Stückexkl. MwSt
6,77 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | AVENTICS |
Serie | CP1 |
Form | Stecker (male) |
Gewindeanschluss | Aussengewinde BSPP (G) |
Abmessung Gewindeanschluss (Inch) | 3/8 |
Material | Messing, vernickelt |
Grösse | DN7.2 |
Schlüsselweite | 19 mm |
Temperaturbereich | von -10 bis 90 °C |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Gesamtlänge | 33 mm |