114,73 €/ Stückexkl. MwSt
136,53 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | AVENTICS |
Armatur Typ | Schnellentlüftungsventil |
Anschlusstyp | Innengewinde BSPP (G) |
Anschluss | 1/2 in |
Durchfluss (6 bar - delta p = 1 bar) | 3500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 80 °C |
Betriebsdruck | von 0.5 bis 10 bar |
Material Gehäuse | Aluminium |
Material Dichtung | NBR |