4,03 €/ Stückexkl. MwSt
4,80 €inkl. MwSt
75 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | AVENTICS |
Serie | SI1 |
Material Gehäuse | Sinterbronze |
Durchfluss bei 6 bar | 1623 l/min |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 1/8 |
Einsatztemperatur | von -25 bis 80 °C |
Max. Betriebsdruck in Bar | 10 bar |
Geräuschdämmung | 75 |