Eriks
AVENTICS

AVENTICS E/P-Druckregler, Serie 5610141320 ED05-000-060-010-2DICN

  • ERIKS:12643631
  • Hersteller:5610141320
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

801,78 €/ Stückexkl. MwSt

954,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
AVENTICS
Serie
ED05
Durchfluss bei 6 bar
1000 l/min
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Betriebsdruck
von 0 bis 11 bar
Elektrischer Anschluss
Stecker ISO 15217 Typ C
Schutzklasse
IP65
Umgebungstemperatur
von 0 bis 70 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Material Dichtung
HNBR