Eriks
AVENTICS

AVENTICS 5813170540 V581-5/2SR-24/42-I3-1CNO-HUX-

  • ERIKS:13145472
  • Hersteller:5813170540
Image 1
Zur Liste hinzufügen

322,99 €/ Stückexkl. MwSt

384,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
AVENTICS
Serie
581
Durchfluss (6 bar - delta p = 1 bar)
4800
Betriebsdruck
von 3 bis 16 bar
Max. Betriebsdruck
16 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/2
Steuerluftversorgung
Intern
Betriebsspannung
24V DC
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Schutzklasse
IP65
Ventilblock Typ
Verteiler
Umgebungstemperatur
von -15 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium
Material Dichtung
NBR