166,23 €/ Stückexkl. MwSt
197,81 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | AVENTICS |
Serie | 579 |
Durchfluss (6 bar - delta p = 1 bar) | 600 |
Anschluss | Ø 8x1 mm |
Betriebsdruck | von 2 bis 8 bar |
Max. Betriebsdruck | 8 bar |
Bedienung | Elektrisch |
Funktion | 5/2 |
Steuerluftversorgung | Intern |
Betriebsspannung | 24V DC |
Elektrischer Anschluss | Stecker ISO 15217 Typ C |
Schutzklasse | IP65 |
Ventilblock Typ | Rohrversion |
Umgebungstemperatur | von -15 bis 50 °C |
Material Gehäuse | PA |
Material Dichtung | NBR |