Eriks
AVENTICS

AVENTICS 3/2 Ventil Serie ST VVST-3/2DM-LEV

  • ERIKS:24104543
  • Hersteller:0820402005
Image 1
Zur Liste hinzufügen

133,87 €/ Stückexkl. MwSt

159,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
AVENTICS
Serie
ST
Durchfluss (6 bar - delta p = 1 bar)
280
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/8 in
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Max. Betriebsdruck
10 bar
Bedienung
Mechanisch
Funktion
3/2
Ventilblock Typ
Rohrversion
Umgebungstemperatur
von -15 bis 80 °C
Material Gehäuse
Edelstahl