57,98 €/ Stückexkl. MwSt
69,00 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | AVENTICS |
Serie | ST9 |
Gehäusebauform | Für T-Nut |
Messprinzip | magnetisch Reed |
Betriebsspannung bei DC | von 12 bis 24 V |
Elektrischer Anschluss | Kabel, offenes Ende, 2-adrig |
Schaltzustandsanzeige | LED Gelb |
Kabellänge | 5 m |
Material Kabelmantel | PVC |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Schutzart (IP) | IP65/IP67 |