Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0830100368 SN2-R2-K03V-240 3m naderingsschakelaar

  • ERIKS:23850122
  • Hersteller:0830100368
Image 1
Zur Liste hinzufügen

49,06 €/ Stückexkl. MwSt

58,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
AVENTICS
Serie
SN2
Gehäusebauform
Blockbauweise
Messprinzip
magnetisch Reed
Betriebsspannung bei DC
von 12 bis 60 V
Elektrischer Anschluss
Kabel, offenes Ende, 2-adrig
Schaltzustandsanzeige
LED Gelb
Kabellänge
3 m
Material Kabelmantel
PVC
Umgebungstemperatur
von -20 bis 80 °C
Schutzart (IP)
IP67