Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0822406340 KHZ-SA-032-0005-O Kurzhubzylinder

  • ERIKS:24104693
  • Hersteller:0822406340
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

66,91 €/ Stückexkl. MwSt

79,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
AVENTICS
Serie
KHZ
Funktion
Einfachwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Bohrungsdurchmesser
32 mm
Hublänge
5 mm
Anschluss
G1/8 in
Gewindemaß Kolbenstange
M 6
Betriebstemperatur
von -25 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1.3 bis 10 bar