Eriks
AVENTICS

AVENTICS 0822341003 TRB-DA-040-0080-0-2-2-111-BAS normzylinder ISO 15552

  • ERIKS:24104669
  • Hersteller:0822341003
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

223,28 €/ Stückexkl. MwSt

265,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
AVENTICS
Serie
TRB
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 15552
Dämpfung
Pneumatisch
Bohrungsdurchmesser
40 mm
Hublänge
80 mm
Anschluss
G1/4 in
Gewindemaß Kolbenstange
M 12x1.25
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1.5 bis 10 bar