223,60 €/ Stückexkl. MwSt
266,08 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | AVENTICS |
Serie | PRA |
Funktion | Doppeltwirkend |
ISO-Norm | ISO 15552 |
Dämpfung | Pneumatisch |
Bohrungsdurchmesser | 40 mm |
Hublänge | 500 mm |
Anschluss | G1/4 in |
Gewindemaß Kolbenstange | M 12x1.25 |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Betriebsdruck | von 1.5 bis 10 bar |