Eriks
ASCO

ASCO Steuerventil Namur Typ: 33550WBLP Serie: WBLP8551A001SL Aluminium/NBR-PUR Ex-emb 24V DV 1/4'' NPT

  • ERIKS:14378108
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

424,15 €/ Stückexkl. MwSt

504,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ASCO
Serie
WPLP855
Typ
33550WPLP
Prozessanschluss
NAMUR
Größe Prozessanschluss
1/4" NPT
Anschluss Luftzufuhr
Innengewinde
Abmessung Anschluss Luftzufuhr
1/4" NPT
Standard Anschluss Luftzufuhr
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Versorgungsspannung
24V DC
Min. Druckunterschied
2 bar
Max. Differenzdruck
10 bar
Dichtung
NBR - PUR
Explosionsgeschützt
Ex em
SIL zertifiziert
Ja
Ausführung
Namur 3/2 oder 5/2 Wege