1.067,60 €/ Stückexkl. MwSt
1.270,44 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ASCO |
Serie | 223 |
Typ | 32606 |
Ausführung | Magnetventil zweiwege |
Prozessanschluss | Innengewinde |
Größe Prozessanschluss | 3/4" BSPP(G) |
Durchgang | 19 mm |
KVS-Wert | 6.7 m³/h |
Funktion | Normal geschlossen (NC) |
Strömrichtung | Indirekt wirkend |
Min. Druckunterschied | 1.8 bar |
Max. Differenzdruck | 50 bar |
Spulentype | 400425-217 |
Versorgungsspannung | 230V AC |
Frequenz | 50Hz |
Elektrischer Anschluss | Stecker EN 175301-803 type A |
Mit Stecker | Ja |
Leistung | 16.7 W / 35VA |
Einschaltleistung | 78 VA |
Max. Viskosität | 65 mm²/s |
Material Gehäuse | Messing |
Dichtung | PTFE/NBR |
Material Spulegehäuse | Epoxid |
Material kurzschlussring | Kupfer |
Einschaltdauer | 100 % |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65 |
Nothandbedienung | Ohne |
Explosionsgeschützt | Nein |
SIL zertifiziert | Nein |
Mediumtemperatur | Von -20 °C bis 90 °C |
Umgebungstemperatur | Von -20 °C bis 50 °C |
DN | DN20 |
Typ | SC*005/405 |
Maß | 3/4" |
A | 80 mm |
B | 50 mm |
C | 30 mm |
D | 34 mm |
E | 91 mm |
F | 45 mm |
G | 50 mm |
H | 144 mm |
Gewicht | 1.5 kg |