438,60 €/ Stückexkl. MwSt
521,93 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ASCO |
Serie | 223 |
Typ | 32606 |
Ausführung | Magnetventil zweiwege |
Prozessanschluss | Innengewinde |
Größe Prozessanschluss | 3/8" NPT |
Durchgang | 8 mm |
KVS-Wert | 1.3 m³/h |
Funktion | Normal geschlossen (NC) |
Strömrichtung | Indirekt wirkend |
Min. Druckunterschied | 0.7 bar |
Max. Differenzdruck | 40 bar |
Spulentype | 400425-342 |
Versorgungsspannung | 24V DC |
Elektrischer Anschluss | Stecker EN 175301-803 type A |
Mit Stecker | Ja |
Leistung | 14 W (hot) - 19.7 W (cold) |
Max. Viskosität | 65 mm²/s |
Material Gehäuse | Messing |
Dichtung | PTFE/NBR |
Material Spulegehäuse | Epoxid |
Material kurzschlussring | Kupfer |
Einschaltdauer | 100 % |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65 |
Nothandbedienung | Ohne |
Explosionsgeschützt | Nein |
SIL zertifiziert | Nein |
Mediumtemperatur | Von -20 °C bis 90 °C |
Umgebungstemperatur | Von -20 °C bis 25 °C |
DN | DN13 |
Typ | SC*427 |
Maß | 3/8" |
A | 80 mm |
B | 50 mm |
C | 30 mm |
D | 20 mm |
E | 65 mm |
F | 54 mm |
G | 46 mm |
H | 103 mm |
Gewicht | 0.7 kg |