




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ASCO |
Serie | 222 |
Typ | 32501 |
Ausführung | Magnetventil zweiwege |
Prozessanschluss | Innengewinde |
Größe Prozessanschluss | 3/8" BSPP(G) |
Durchgang | 16 mm |
KVS-Wert | 2.4 m³/h |
Funktion | Normal geschlossen (NC) |
Strömrichtung | Vorgesteuert mit zwangsgesteuertem Kolben |
Min. Druckunterschied | 0 bar |
Max. Differenzdruck | 9 bar |
Spulentype | SPH 35035 |
Versorgungsspannung | 24V AC |
Frequenz | 50Hz |
Elektrischer Anschluss | Stecker EN 175301-803 type A |
Mit Stecker | Ja |
Leistung | 16.7 W / 35VA |
Einschaltleistung | 78 VA |
Material Gehäuse | Messing |
Dichtung | EPDM |
Material Spulegehäuse | Epoxid |
Material kurzschlussring | Kupfer |
Material Membran | PTFE |
Einschaltdauer | 100 % |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65 |
Nothandbedienung | Ohne |
Explosionsgeschützt | Nein |
Mediumtemperatur | Von -20 °C bis 180 °C |
Umgebungstemperatur | Von -20 °C bis 40 °C |
DN | DN13 |