232,90 €/ Stückexkl. MwSt
277,15 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ASCO |
Serie | 262K |
Typ | 32011 |
Ausführung | Magnetventil zweiwege |
Prozessanschluss | Innengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/4" BSPP(G) |
Durchgang | 2.4 mm |
Funktion | Normal geöffnet (NO) |
Strömrichtung | Direkt wirkend |
Versorgungsspannung | 24V DC |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Dichtung | NBR |
DN | DN10 |